Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürstopper 3699 D.70/75mm H.18/22mm VA ma Dübelmontage HERMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000267275
Hersteller:
     Hermat
Herst.-Nr.:
     3699.TS-60
EAN/GTIN:
     4030755061595
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
classische Schildkrötenform · mit Holzschraube 6 x 60 mm, Dübel Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
70/75 mm
Höhe:
18/22 mm
Modell:
3699
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Marke:
HERMAT
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 5,43*
2 Tage
90
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,46*
Lager 4BULW
63
€ 5,59*
ab € 3,59*
€ 5,49*
7 Tage
90
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 5,84*
3 Tage
86
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.