Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß weißalu.30mm H.300mm Platte ELEMENT SYSTEM


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000271267
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11100-00037
EAN/GTIN:
     4006676508129
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Stahl-Rundrohr 30 mm Ø, lackiert · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!). ähnlich RAL 9006 = weißaluminium ähnlich RAL 9003 = weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weißaluminium
Ø:
30 mm
Höhe:
300 mm
Gewinde:
M10
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belastbarkeit:
50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, diy tischbein, tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,62*
1 Tag
160
4
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,87*
€ 2,64*
Lager 4BULW
110
4
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,89*
€ 2,66*
1 Tag
160
32
pro Box
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,74*
5 Tage
156
4
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,90*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Box
ab 8 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 40 Boxen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Box
ab 80 Boxen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Box
ab 12000 Boxen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11100-00018
ab € 1,50*
Ähnlich
DIY Element System
11100-00025
ab € 1,72*
Ähnlich
DIY Element System
11100-00033
ab € 1,85*
Ähnlich
DIY Element System
11100-00048
ab € 1,98*
Ähnlich
DIY Element System
11100-00057
ab € 2,42*
Ähnlich
DIY Element System
11100-00064
ab € 2,65*
Ähnlich
DIY Element System
11100-00052
ab € 2,01*
Ähnlich
DIY Element System
11100-00123
ab € 2,32*
Ähnlich
DIY Element System
11100-00068
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.