Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltorüberwurf L/R verwendbar Gesamt-L.340xBreite 30mm Bolz.dop.gel.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000272380
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000086000Z
EAN/GTIN:
     4003984601542
Suchbegriffe:
Doppeltor-Verriegelung
Doppeltor-Überwurf
Doppeltorriegel
Doppeltorüberwurf
Stahl · blau verzinkt · rechts/links verwendbar · Bolzen doppelt gelagert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
340 mm
Anzahl Löcher:
10
Loch-Ø:
4,5 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Breite:
30 mm
Ergänzung:
Bolzen doppelt gelagert
Ausführung:
links / rechts verwendbar
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, exzenterbeschlag, Doppeltorüberwürfe, Verriegelung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 6,28*
€ 8,52*
4 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 6,2801*
€ 8,5209*
2 Tage
66
10
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 8,61*
1
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,80*
Lager 4BULW
47
1
€ 5,59*
ab € 7,4261*
€ 10,1061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1061*
€ 12,02626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0561*
€ 11,96676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8861*
€ 11,76446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4461*
€ 11,24086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3161*
€ 11,08616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4261*
€ 8,83706
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.