Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.25x25mm B.15mm S.2mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000272427
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000180025Z
EAN/GTIN:
     4003984200233
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
25 x 25 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
4
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Möbelwinkel, Winkel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3400
900
Frei Haus
ab € 0,0595*
€ 0,0803*
4 Tage
2325
100
€ 5,99*
ab € 0,0583*
€ 0,0882*
2 Tage
3400
100
€ 6,95*
ab € 0,0594*
€ 0,0939*
Lager 4BULW
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,0724*
€ 0,1132*
7 Tage
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,0831*
€ 0,1159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000181100Z
ab € 0,26*
Ähnlich
August Vormann
000181125Z
ab € 6,802*
Ähnlich
August Vormann
000180040Z
ab € 0,0733*
Ähnlich
August Vormann
000180050Z
ab € 0,0904*
Ähnlich
August Vormann
000180060Z
ab € 0,1141*
Ähnlich
August Vormann
000180080Z
ab € 0,1632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.