Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdoppelrolle D.40mm Trgf.30kg m.Platte PA BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000275062
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F76.040.PL
EAN/GTIN:
     4021885108625
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 42mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
40 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Material Rolle:
Polyamid
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
42 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Doppellenkrolle, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle, Bürostuhlrollen, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
50
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,40*
1 Tag
131
1
€ 6,95*
ab € 1,04*
€ 1,54*
3 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,69*
Lager 4BULW
92
1
€ 5,59*
ab € 1,21*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F86.040.PL
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.