Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.40kg m.Platte Ku.schwarz BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000275134
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.051
EAN/GTIN:
     4021885068226
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 47mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Bauhöhe:
68 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Material Rolle:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
47 mm
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,63*
4 Tage
1632
1
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,70*
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,72*
1 Tag
65
20
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,74*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 4,66*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.040.PL
ab € 0,93*
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
Ähnlich
BS Rollen
F25.025
ab € 0,35*
Ähnlich
BS Rollen
F25.030
ab € 0,48*
Ähnlich
BS Rollen
F25.040
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.