Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrolle 50mm 60kg o.Festst.Gum.grau 60x60mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000275275
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B100.A85.050
EAN/GTIN:
     4021885003227
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
apparaterolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 75mm · Arbeitstemperatur: -10 - 60°C · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
2 x 18 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Lenkrollen, Doppelrollen, Lenkrollen, Rolle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,97*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 7,01*
3 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 7,05*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 5,21*
€ 7,23*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.075
ab € 6,56*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.050
ab € 5,48*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.075
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.