Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.75mm Trgf.75kg m.Platte Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276018
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276018
EAN/GTIN:
     4260390221553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-blau passiviert · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
417
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,84*
5 Tage
501
1
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 3,85*
Lager 4BULW
390
1
€ 5,59*
ab € 2,83*
€ 4,21*
1 Tag
575
25
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,30*
4 Tage
557
1
€ 8,90*
ab € 2,98*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.