Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.200kg PA Platte L105xB80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276071
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276071
EAN/GTIN:
     4260390228002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 80/77 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material Rolle:
Polyamid
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 125/38/55, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,60*
2 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,62*
Lager 4BULW
51
1
€ 5,59*
ab € 4,63*
€ 6,67*
2 Tage
72
1
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,85*
4 Tage
72
1
€ 8,90*
ab € 5,05*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.