Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.80mm Trgf.350kg PA weiß Achs-D.10mm Nabenl.45/47mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276090
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276090
EAN/GTIN:
     4015448917717
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Radkörper und Rad Polyamid weiß · extrem starkes Gehäuse mit gehärteter Kugelschale · Doppelkugellager · verschraubte Radachse Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 15mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
37 mm
Achs-Ø:
10 mm
Nabenlänge:
45/47 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Material Rolle:
Polyamid
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 5,49*
ab € 4,49*
€ 6,97*
3 Tage
37
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 7,02*
Lager 4BULW
35
€ 5,59*
ab € 5,11*
€ 7,31*
1 Tag
50
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 7,70*
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.