Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder C 73 N 30/30mm NuG beids.Anz.Schlü.3 gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000280104
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     57718
EAN/GTIN:
     4003318577185
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/30 abus
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im Einzelkarton Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Länge A:
30 mm
Länge B:
30 mm
Oberfläche:
vernickelt
Not- und Gefahrenfunktion:
beidseitig
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,22*
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 8,17*
€ 11,28*
Lager 4BULW
26
1
€ 5,59*
ab € 8,35*
€ 11,53*
2 Tage
43
8
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 11,65*
3 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 8,61*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
57719
ab € 8,72*
Ähnlich
ABUS
57720
ab € 9,35*
Ähnlich
ABUS
46474
ab € 14,96*
Ähnlich
ABUS
46477
ab € 15,05*
Ähnlich
ABUS
13109
ab € 14,95*
Ähnlich
ABUS
7644
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.