Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G 96 N f.ITS 96 31x20mm mech.DIN L DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3325032037
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52001901
EAN/GTIN:
     4021226216828
Suchbegriffe:
Gleitschiene
gleitschiene
mit Türhebel · passend für ITS 96 · mit Hebel, Gleitschiene, Öffnungsbegrenzung und Befestigungsschrauben · kann mit beiden Türschließern des DORMA ITS 96 kombiniert werden · ist auf K8/K12 einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1600 mm
Anschlagrichtung:
DIN links
Abmessung:
31 x 20 mm
Türstärke min.:
50 mm
Feststellbereich bis:
120 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
ITS 96
Modell:
G 96 N
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 39,39*
€ 50,59*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 39,68*
€ 50,64*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 40,77*
€ 53,04*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 53,12*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 41,61*
€ 53,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
52005600
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.