Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Wind-Ex 1-310 1-s.L.860mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3327023014
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-310-0860
EAN/GTIN:
     4011881001129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
anschraubdichtung athmer
für Holztüren · Auslösung 1-seitig · Aluminiumgehäuse · anschraubbare, automatische Türdichtung mit klipsbarer Abdeckung für unsichtbare Verschraubung · Dichtungshub 11 mm · Dichtprofil PVC · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5955 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
860 mm
Nutbreite:
13,5 mm
Nuthöhe:
44 mm
Dichtungshub:
11 mm
Dichtprofil/Material:
PVC
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-310
Marke:
ATHMER
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Nachhaltigkeitshinweis
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
Weitere Suchbegriffe: absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 21,70*
€ 28,62*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,71*
€ 28,79*
1 Tag
16
3
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 30,70*
Lager 4BULW
12
1
€ 5,59*
ab € 23,99*
€ 31,52*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 23,47*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-310-1110
ab € 24,42*
Ähnlich
Athmer
1-310-0735
ab € 21,81*
Ähnlich
Athmer
1-310-0985
ab € 22,89*
Ähnlich
Athmer
1-311-1110
ab € 24,38*
Ähnlich
Athmer
1-311-0985
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.