Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen Pro SPA Richt-L.Ld ISO 1457mm bo 12,7mm DIN 7753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000300373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G0441457
EAN/GTIN:
     4059213008088
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Industriezahnriemen
DIN 7753 / ISO 4184 · Breite/bo: 12,7 mm · Höhe: 10 mm Richtlänge Ld = Wirklänge Lw · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Material: Neoprene Zugstrang: Polyester Antistatisch Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 7753 · h: 10mm
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1457 mm
Ausführung:
ummantelt / glatt
bo:
12,7 mm
Modell:
Profl SPA
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), spa 1250 din7753, din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, Riemengurt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 8,31*
€ 10,29*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 10,49*
€ 7,95*
ab € 7,24*
€ 10,56*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 7,40*
€ 10,85*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 7,69*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.