Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenöl farblos 250 ml Dose CLOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000330104
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     30763.00000.000250
EAN/GTIN:
     4007141329935
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Pflege und Schutz für täglich beanspruchte Flächen wie Küchenarbeits- oder Tischplatten · auf Basis natürlicher Öle und Wachse · sehr strapazierfähig · wasser- und schmutzabweisend · beständig gegen Trinkalkohol und Haushaltsreiniger · 1 Liter reicht für ca. 15 m² Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Farbe:
farblos
Marke:
CLOU
VERORDNUNGWERT:
10
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
80
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Ölmalpinsel, holzpflegeöl, Arbeitsplatten-Öle, Holzbearbeitung, Holzöle, Holzschutz, Imprägnieröl, Öl
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
6
€ 5,99*
ab € 9,14*
€ 11,81*
1 Tag
15
6
€ 5,45*
ab € 9,52*
€ 12,17*
1 Tag
15
6
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 12,23*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 12,46*
Lager 4BULW
6
6
€ 5,59*
ab € 10,37*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.