Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch APDatec 840 ID 13mm L.50m 3mm 19mm Rl.APD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000346004
Hersteller:
     APD
Herst.-Nr.:
     840 013 30 50
EAN/GTIN:
     4003991580311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
PVC-Schlauch
flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC · phthalatfrei · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
19 mm
Wandstärke:
3 mm
Berstdruck:
6,5 bar
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
65 °C
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
262
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,06*
1 Tag
400
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,89*
€ 1,08*
Lager 4BULW
245
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,94*
€ 1,14*
5 Tage
350
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,16*
1 Tag
400
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.