| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000349060 Herst.-Nr.: 60768505 EAN/GTIN: 4009076076854 |
| | | |
|
| | |
| langanhaltender galvanischer Rostschutz · dem Farbton der Feuerverzinkung angeglichen · durchschweißbar · über 144 Std. Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 · für Stahl, Gusseisen, Zink, Schmiedeteile, Einzäunungen, Leitplanken etc. · nach 24 Std. überlackierbar · temperaturbeständig bis +200 °C · schnelltrocknend · gut schleifbar Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Marke: | CARAMBA | Temperaturbeständigkeit: | bis +200°C | passend für: | Metalloberflächen | VERORDNUNGWERT: | 2 | VERORDNUNGNAME: | Gefahrgut - Beförderungskategorie | Gefahrgut - Gefahrzettel: | 2.1 | Gefahrgut - Umweltgefährlich: | ja | Gefahrgut - UN-Nummer: | UN1950 | REACH - Gefahrenpiktogramm: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | REACH - H-Sätze: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | Gefahrgut - Klassifizierungscode: | 5F | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode: | D | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 2B | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 2 | Faktor: | 3 | Gefahrgut - Beförderungskategorie: | 2 | Gefahrgut - Klasse: | 2 | Gefahrgut - N.A.G Komponenten: | Aerosole | Druckgaspackungen: | ja | Gefahrgut - Bezeichnung: | Druckgaspackungen | Hochentzündlich: | ja | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - Signalwörter: | Gefahr | REACH - UFI-Nummer: | TTD0-K0NR-F005-DX40 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, caramba zinkspray, zinkschutz - spray, zinkspray 500ml, Beschichtung, Grundierungen, Korrosionsschutz, Rostschutz, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,66* | € 8,66* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 6,77* | € 8,70* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 6,84* | € 8,79* | | | | Lager 4BULW | | | | 6 | | € 5,59* | ab € 7,27* | € 9,35* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,16* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|