Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.Haftgrund hellgrau 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349423
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6620441
EAN/GTIN:
     4009076620446
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgrundierung
Metallgrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
helle Grundierfarbe zum Schutz vor Korrosion und Verwitterung · für die Reparaturlackierung und Oberflächenveredelung · schnell trocknend · hervorragende Deckkraft · gute Haftung auf Metall, Holz, Stein, Keramik, Beton, lackierfähigen Kunststoff usw. · hoher Festkörperanteil · überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CARAMBA
passend für:
Metall, Holz, Stein, Keramik, Beton, lackierfähigen Kunststo
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - UFI-Nummer:
Y8N0-M0Q9-3007-XMTM
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
REACH - Gefahrstoff:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Flammpunkt °C:
-42
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, Universalgrundierung, adhesion primer, Grundierspray, Grundierungen, Haftgrundierungen, Isolierung, Korrosionsschutz, Rostprimer, Safestep, Versiegelung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
6
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 8,89*
1 Tag
95
6
€ 5,45*
ab € 6,65*
€ 8,92*
Lager 4BULW
33
6
€ 5,59*
ab € 6,84*
€ 9,14*
6 Tage
47
6
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,27*
1 Tag
47
6
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6003071
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.