Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intensivkältespray 500 ml farblos b.zu -40GradC Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349428
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     690019
EAN/GTIN:
     4009076900197
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray
einsetzbar zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen · zur Kühlung von Werkstoffen auf bis zu -40 °C · rückstandsfreie Verdunstung · zur Überwachung von Temperatursensoren (Bimetall) und Motorkomponenten wie z.B. Vergaser · zum Schockfrieren von Gummi, Folien und klebrigen Rückständen · seperates, extralanges Sprühröhrchen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: bis zu -40°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
CARAMBA
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Faktor:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, entzündbar
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - UFI-Nummer:
KXC0-H0RS-D007-SH9C
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kälteschrumpfen, Kältesprays, Kaltstartbedingung, Kühlmittel, Prüfmittel, Schockfrieren, thermische Fehlersuche
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
6
€ 4,79*
ab € 3,87*
€ 5,01*
1 Tag
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 3,98*
€ 5,17*
1 Tag
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 3,99*
€ 5,17*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 3,96*
€ 5,17*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
€ 5,59*
ab € 7,61*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.