Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkschutz OKS 2511 400ml zinkgrau Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349457
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122150178
EAN/GTIN:
     4038127306213
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkpulver
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkgrau · kathodischer Korrosionsschutz auf Basis von hochreinem Zinkpulver für Eisenmetalle · zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen · auch als Haftgrundierung für Anstrichsysteme · schnelltrocknend · zum Einsatz im Stahlbau und in der Klimatechnik · Einsatztemp.: bis +400 °C · Salzsprühnebeltest: 700 h bei 70 μm Schichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: zinkgrau · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
OKS
passend für:
verzinkte Oberflächen
Einsatztemperatur:
bis +400 °C
VERORDNUNGWERT:
2B
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Faktor:
3
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1 | Fisch und Baum
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Flammpunkt °C:
-60
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, oks zinkspray, Beschichtung, Grundierungen, Korrosionsschutz, OKS, OKS 2511, Rostschutz, Rostschutze, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 12,90*
12
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 13,13*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 13,34*
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,62*
Lager 4BULW
51
12
€ 5,59*
ab € 12,27*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.