Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallzerspanungsschmierstoff RTD Liquid 400g Flasche ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349752
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     53072
EAN/GTIN:
     5024747530724
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
viskose, Extremdruck-Additive enthaltende Flüssigkeit zur Verwendung beim Räumen, Gewindeschneiden und Bohren und bei anderen Metallzerspanungsvorgängen · für alle Metalle geeignet, u. a. gehärtete Stähle, Nimonic-Sorten und Titanlegierungen · verringert Reibung bedeutend und sorgt für vorzügliche Schneidleistung · kann auch gewöhnlichem Mineralschneidöl zugesetzt werden · für schwierigste Schneidvorgänge wie z. B. Räumen und Zahnradschneiden an den zähesten Metallen
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Flasche
Marke:
ROCOL
VERORDNUNGWERT:
100
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3082
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS09
REACH - H-Sätze:
H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH208 - Enthält Terpineol. Kann allergische Reaktionen herv
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
C14-C17 Chlorinated Paraffin
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Gewindeschneidfluid, Öl, Schneidmittel, Spray, Trennspray
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
12
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 19,14*
1 Tag
298
12
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,24*
1 Tag
298
12
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,33*
5 Tage
147
12
€ 5,99*
ab € 16,12*
€ 19,67*
Lager 4BULW
103
12
€ 5,59*
ab € 16,98*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 241,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.