Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmeldertestspray RMT 200ml Spraydose CRAMOLIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349758
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     1391411
EAN/GTIN:
     4024213555214
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspray für Rauchmelder
prüfspray für rauchmelder
eignet sich optimal zur fachgerechten Test-Auslösung von optischen und fotoelektrischen Rauchmeldern ohne zusätzliches Prüfgerät · eine Dose reicht für ca. 200 Anwendungen · empfohlene Prüfungen: 2 x pro Jahr · farblos Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 200ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
CRAMOLIN
VERORDNUNGWERT:
2.1
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
0
REACH - UFI-Nummer:
FEC0-G0MD-E008-T5VA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder-Testsprays, Testspray
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
33
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,34*
€ 5,59*
5 Tage
46
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,24*
3 Tage
46
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 6,52*
4 Tage
46
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,357*
€ 6,847*
13 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,4525*
€ 6,9625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.