Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen Allround Anschl.G 13mm 1/2 Zoll Ku./STA Krt.REHAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000350198
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     14510421300
EAN/GTIN:
     4064299748131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
rehau schlauchwagen
schlauchmobil
Bügel und Standfüße aus lackiertem Stahl · Seitenscheiben aus Kunststoff · bequemes Arbeiten im Garten durch höhenverstellbaren Griff
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
13 mm (1/2″) = 60 m / 19 mm (3/4″) = 30 m
Marke:
REHAU
Material:
Kunststoff/Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
1/2 ″
Anschlussgewinde mm:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: 4007360517755, Schlauchaufroller
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 26,74*
€ 34,76*
Lager 4BULW
13
1
€ 5,59*
ab € 26,97*
€ 34,93*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 28,23*
€ 36,37*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 28,76*
€ 37,13*
7 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 28,13*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.