Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen 110M Anschl.-Gew.19mm 3/4 Zoll pulv.STA POLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351028
Hersteller:
     Polet
Herst.-Nr.:
     734130
EAN/GTIN:
     5410685858233
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schlauchmobil
Handgriff mit Softgrip · mit Bremse und pannensicheren Rädern · Anschlussstück schwenkbar
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2″) = 260 m / Ø 19 mm (3/4″) = 130 m
Material:
pulv. Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
3/4 ″
Anschlussgewinde mm:
19 mm
Marke:
POLET
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwagen, schlauchmobil, Schlauchaufroller
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 169,59*
€ 205,1531*
8 Tage
61
€ 35,99*
ab € 210,02*
€ 243,68*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 213,56*
€ 247,47*
Lager 4BULW
30
€ 5,59*
ab € 214,44*
€ 247,62*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 209,81*
€ 247,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.