Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen 85M Anschl.-Gew.26,44mm 3/4 Zoll pulv.STA POLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351029
Hersteller:
     Polet
Herst.-Nr.:
     730130
EAN/GTIN:
     5410685856390
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schlauchmobil
Handgriff mit Softgrip · stabile Räder mit Luftreifen · Anschlussstück schwenkbar
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2″) = 180 m / Ø 19 mm (3/4″) = 90 m
Material:
pulv. Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
3/4 ″
Anschlussgewinde mm:
26,44 mm
Marke:
POLET
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwagen, schlauchmobil, Schlauchaufroller
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 147,94*
€ 174,50*
Lager 4BULW
16
€ 5,59*
ab € 147,67*
€ 174,67*
7 Tage
22
€ 5,99*
ab € 148,26*
€ 179,41*
€ 4,95*
ab € 147,82*
€ 179,42*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 155,02*
€ 182,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.