Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen GEKA plus P25SST Anschl.-Gew.26,44mm G 3/4 Zoll pulv.STA GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351035
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     42.8506.9
EAN/GTIN:
     4015933107432
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
karasto schlauchwagen
schlauchmobil
hochwertige, pulverbeschichtete und standfeste Stahlkonstruktion · griffige Vollgummibereifung · Softgrip und Winkeldreharmatur aus Messing · bestückt mit 25 m Geka 110 Wasserschlauch 1/2″ (13 mm), Original Geka plus Stecksystem, Spritzdüse und Anschlussset 1,5 m für den Wasserhahn · inkl. Hahnstecker G 3/4″ · vormontiert · Temperaturbereich Schlauch: -10 °C bis +50 °C · Temperaturbereich Schlauchwagen: +4 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 19 mm (3/4″) = 25 m
Material:
pulv.Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
1/2AG″ ″
Anschlussgewinde mm:
20,95 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Marke:
GEKA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
95608e5a-d4bc-421f-aa8d-5fdaf45eb0b7
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 215,21*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 185,29*
€ 215,42*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 186,20*
€ 221,37*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 191,68*
€ 221,38*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 197,28*
€ 228,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
42.8501.9
ab € 105,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.