Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller PA 20 SK f.Wasser Geh.pulv.STA Ausgang 3/4 Zoll GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351037
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     42.9010.9
EAN/GTIN:
     4015933107593
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung · schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich · fertig montiert · mit Schlauchschutz und Schlauchstopper · mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl, Schlauchführung: Kunststoff weiss, Schlauchstopper: Gummi schwarz, GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing Abmessungen: 52,5 x 50,5 x 21 cm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 24kg
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") = 25 m / Ø 19 mm (3/4") = 20 m
Anwendung:
für Wasser
Ausstattung:
Federrückzug
Material:
pulv. Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
G 1 AG ″
Anschlussgewinde mm:
33,25 mm
Gehäuse:
pulv. Stahl
Betriebsdruck:
max. 11 bar
Marke:
GEKA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
95608e5a-d4bc-421f-aa8d-5fdaf45eb0b7
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel karasto, schlauch trommel, Schlauchwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,40*
€ 444,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,06*
€ 444,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 380,49*
€ 444,94*
Frei Haus
ab € 397,37*
€ 451,23*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,41*
€ 749,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,13*
€ 891,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,90*
€ 879,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,57*
€ 850,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,23*
€ 839,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,41*
€ 833,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
42.9099.9
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.