Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück GEKA plus MS Schl.-Gr.9,5-38mm GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351095
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     33.3341
EAN/GTIN:
     4015933033649
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Verteilerstück
verteilerstück messing
verteilerstück
Messing · mit GEKA plus-Anschluss · schwere Ausführung · fest montiert
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
9,5-38 mm
Klauenweite:
40 mm
Nenngröße mm:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/8-1 1/2 ″
Nenngröße:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
SCIP-Nummer:
6a952d29-7f08-41e2-b16b-2e5ce8e71951
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstücke, Gardena, Geka, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung, Verteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
5
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 24,88*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 20,07*
€ 25,50*
1 Tag
4
1
€ 4,79*
ab € 20,07*
€ 26,32*
1 Tag
64
5
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 26,49*
Lager 4BULW
35
5
€ 5,59*
ab € 21,34*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 135,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0420519
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.