Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss MS G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351906
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351906
EAN/GTIN:
     4015448720867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Messing · lösbar · Arbeitsdruck max. 25 bar
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
max. 90 °C
für Überwurfmuttern:
G 1/4 ″
Marke:
PROMAT
für Überwurfmuttern mm:
13,16
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 25 bar
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,44*
€ 18,44*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 25,81*
€ 34,34*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,581* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.