| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000353129 Herst.-Nr.: 3808-48 EAN/GTIN: 4013142808485 |
| | |
|
| | |
| gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam auch UV-beständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30 N / 10mm · Klebkraft: 2,01 N / 10mm Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Temperaturbereich: | bis +100 °C | Marke: | KIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tapetenband kip, abdeckband, 4013142808508, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,21* | € 8,04* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 6,31* | € 8,08* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,37* | € 8,11* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,23* | € 8,18* | | | | Lager 4BULW | | | | 5 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 6,54* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|