Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Hochleistungskleber MD-Megabond 2000 25g milchig Doppelspritze MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353463
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMB.S25
EAN/GTIN:
     4016673006610
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein und vielen harten Kunststoffen · für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · einfache Handhabung · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten · schnell zu fixieren · benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung · temperaturbeständig von -55 °C bis +120 °C · universelle, extrem hohe Verklebung von z.B. starren Materialien wie Metall, GFK und anderen Kunststoffen · ISEGA zertifiziert · Prüfung nach DIN EN ISO 11925-2:2011-02 · Prüfung nach DIN EN 45545-2 (02/16), EN ISO 5658-2 (2006-09)
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 g
Gebinde:
Doppelspritze
Farbe:
milchig
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +120 °C
Marke:
MARSTON
VERORDNUNGWERT:
FC / F1
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Klassifizierungscode
Faktor:
3
Gefahrgut - Klasse:
3
Leichtentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
15
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
FC | F1
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Methylmethacrylat | Methacrylsäure
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - UFI-Nummer:
P2RV-T9QE-7009-XS91
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Entzündbarer, flüssiger Stoff, ätzend, N.A.G. | Klebstoffe, die eine entzündbare Flüssigkeit enthalten
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN2924 | UN1133
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS05 | GHS07
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | H315 - Verursacht Hautreizungen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, zweikomponentenkleber marston, komponentenkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Marston, Megabond, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
25
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,45*
2 Tage
123
1
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 4,70*
4 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,78*
3 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 4,87*
Lager 4BULW
76
1
€ 5,59*
ab € 8,93*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,3572* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marston-Domsel
MMT.M10-M
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.