Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härter D4 f.Ponal Wasserfest (Super 3) PNI3N 250g Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353779
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PNI3N / 1390710
EAN/GTIN:
     4015000414524
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
Holzkleber
Holzleim
Leim
Zusatz für Ponal Super 3, um den Leim auf die Beanspruchung D4 nach DIN EN 204 zu härten · in der praktischen Dosierflasche für bis zu 5 kg Leim · 5 Portionsstriche auf dem Gebinde für je 1 kg Ponal Super 3 · Tropfzeit: 8 Stunden · nach Ablauf der Tropfzeit ist der Leim als D3 Leim weiter zu verwenden Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250g · Typ: PNI3N · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
für Ponal Super 3 / Wasserfest
Marke:
PONAL
VERORDNUNGWERT:
10
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrgut - Bezeichnung:
Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - Flammpunkt °C:
210-220
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3082
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - H-Sätze:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07 | GHS09
REACH - Signalwörter:
Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, D4, Härter für Holzleime, Leime, Leimhärter, Ponal, Super3
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
6
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 13,53*
1 Tag
22
6
€ 5,45*
ab € 11,02*
€ 13,59*
1 Tag
22
6
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 13,65*
5 Tage
15
6
€ 4,79*
ab € 11,31*
€ 13,90*
Lager 4BULW
12
6
€ 5,59*
ab € 11,68*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
110862
ab € 151,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.