Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsspray grün 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354082
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354082
EAN/GTIN:
     4015448473046
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
hochwertiger Lack auf Acrylharz-Basis · mit intensiven, dauerhaften Farb- und Leuchtpigmenten · frostsichere Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · Sprühkopf mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen, auch Überkopf · trocken nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur) · frei von Schwermetallen und Silikonen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - UFI-Nummer:
K360-30TS-J00X-T642
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
300.50
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - Signalwörter:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, signierspray 500 ml, baustellenmarkierspray, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays, NOW
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1079
12
€ 5,45*
ab € 2,91*
€ 2,96*
Lager 4BULW
654
12
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 3,91*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,01*
2 Tage
934
12
€ 4,99*
ab € 3,03*
€ 4,12*
13 Tage
973
12
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354081
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000354084
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000354085
ab € 2,86*
Ähnlich
PROMAT
4000354087
ab € 2,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354086
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354080
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000354083
ab € 2,85*
Ähnlich
Soppec
141518E
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.