Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000354256 Herst.-Nr.: 1030681 EAN/GTIN: 5412386004971 |
| | | |
|
| | |
| Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl · enthält einen hohen Anteil aus 98,5%igem reinstem Zink · bildet dadurch eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung gemäß EN ISO 1461:1999 · schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau matt · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Marke: | CRC | passend für: | Eisen und Stahl | VERORDNUNGWERT: | Druckgaspackungen | VERORDNUNGNAME: | Gefahrgut - Bezeichnung | Gefahrgut - Beförderungskategorie: | 2 | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 320.00 | Gefahrgut - Gefahrzettel: | 2 | Gefahrgut - Klasse: | 2.1 | Gefahrgut - Umweltgefährlich: | ja | Gefahrgut - UN-Nummer: | UN1950 | Hochentzündlich: | ja | REACH - Flammpunkt °C: | -35 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - Signalwörter: | Gefahr | Druckgaspackungen: | ja | Gefahrgut - Bezeichnung: | Druckgaspackungen | REACH - H-Sätze: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen. | Faktor: | 3 | Gefahrgut - Klassifizierungscode: | 5F | Gefahrgut - N.A.G Komponenten: | Aerosole | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode: | D | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 2B | REACH - Gefahrenpiktogramm: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | REACH - UFI-Nummer: | HS8X-G8V9-A00N-18TH | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Zinkfarbe, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, farbspray 500 ml grau, zinkschutz - spray, zinkspray 500ml, 5412386059230, Beschichtung, CRC, Grundierungen, Korrosionsschutz, Rostschutz, Rostschutze, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,03* | € 12,64* | | | | Lager 4BULW | | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 10,14* | € 12,70* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,95* | € 12,91* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,67* | € 13,55* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,78* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 152,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|