Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsindustriereiniger acetonhaltig 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354405
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60250001
EAN/GTIN:
     4009076025005
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
löst und entfernt schnell und gründlich verkrusteten und verharzten Schmutz, Öl, Fett und sonstige Rückstände · schnell trocknend und rückstandsfreies Ablüften · nicht korrosiv · silikonfrei · acetonhaltig · zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen, Oberflächen, Stahlseilen, Zahnrädern etc. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CARAMBA
VERORDNUNGWERT:
Druckgaspackungen, ätzend
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Bezeichnung
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
381.00
DetergV - relevant:
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht un | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
REACH - UFI-Nummer:
51D0-10F5-P00Q-FUVE
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Flammpunkt °C:
0
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, ätzend
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
310
6
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 4,32*
Lager 4BULW
368
6
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,61*
4 Tage
452
6
€ 8,90*
ab € 4,09*
€ 5,77*
14 Tage
54
6
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 6,28*
6
€ 5,00*
ab € 4,62*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.