Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalöl 200 ml Spraydose BALLISTOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354502
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21700
EAN/GTIN:
     4017777217001
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinpflegeöl
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Korrosionsschutzöl
bewährtes Spezialmittel seit 120 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt · pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert, schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste, sowie andere ungeeignete Öle, neutralisiert schwache Säuren · lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein, biologisch abbaubar · dermatologisch mit "Sehr Gut" getestet · PTFE- und silikonfrei · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
BALLISTOL
VERORDNUNGWERT:
2B
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - Flammpunkt °C:
ca. -104
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Hochentzündlich:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrstoff:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02
REACH - UFI-Nummer:
U4PA-H1NJ-M00F-7UN7

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1870
12
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,30*
1 Tag
2494
12
€ 5,45*
ab € 4,21*
€ 5,33*
Lager 4BULW
1746
12
€ 5,59*
ab € 4,42*
€ 5,57*
5 Tage
2494
12
€ 8,90*
ab € 4,48*
€ 5,64*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0221* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.