Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalöl 500 ml Dose BALLISTOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354503
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21150
EAN/GTIN:
     4017777211504
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Schließzylinder-Pflegespray
bewährtes Spezialmittel seit 120 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt · pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert, schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste, sowie andere ungeeignete Öle, neutralisiert schwache Säuren · lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein, biologisch abbaubar · dermatologisch mit "Sehr Gut" getestet · PTFE- und silikonfrei · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Dose
Marke:
BALLISTOL
VERORDNUNGWERT:
12
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
22.00
REACH - Flammpunkt °C:
55
REACH - UFI-Nummer:
JUQA-N1FG-R00C-FP9H
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Waffenöl, waffenöl ballistol, korrosionsschutzöl, 4017777211474, Ballistol, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universal-Öle, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
114
6
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 9,86*
1 Tag
153
6
€ 5,45*
ab € 7,83*
€ 9,92*
1
€ 9,80*
ab € 7,82*
€ 10,21*
Lager 4BULW
107
6
€ 5,59*
ab € 8,16*
€ 10,34*
4 Tage
153
6
€ 8,90*
ab € 8,41*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BALLISTOL
21353
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.