Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett LZR 2 blau 500g Schraubkartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355298
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     61326024
EAN/GTIN:
     4017089641396
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Wälz- und Gleitlagerfett · als Langzeit-Schmierfett universal zu verwenden · zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und für alle Maschinen und Geräte des Bereiches Bau-Steine-Erden · sehr gute Oxidationsbeständigkeit · wasserbeständig · haftfest · druckbelastbar · korrosionsschützend · hohe Walkstabilität · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +140 °C) · Kennzeichnung: KP 2 K-30 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: KP 2 k-30 · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Gebinde:
Schraubkartusche
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
NLGI-Klasse:
2
Marke:
KAJO
VERORDNUNGWERT:
11
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, 500g kugellagerfett, lagerfett, wälzlagerfett kajo, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
1060
1
€ 5,59*
ab € 4,20*
€ 5,76*
1
€ 7,95*
ab € 4,14*
€ 5,83*
1 Tag
1605
15
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,87*
3 Tage
1134
1
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 5,94*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 8,40* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356323
ab € 23,85*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,10*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 361,36*
Zubehör
Mato
3010300
ab € 51,32*
Zubehör
Pressol
12851
ab € 26,17*
Zubehör
SAMOA GmbH
41037000
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.