Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imprägniermittel Carbolak® naturbraun 10l Kanister KLUTHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355801
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     031320330000-0210
EAN/GTIN:
     4005941006933
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzimprägnierung
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Imprägniermittel
Imprägnierung
naturbraunes Holzschutzmittel · unauffällig gegen Fäulnis und Pilzbefall für alle im Außenbereich verbauten Hölzer, bei denen gutes Eindringvermögen sowie Wasserfestigkeit (Abperleffekt) und Wetterbeständigkeit gefordert wird Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
naturbraun
Marke:
KLUTHE
VERORDNUNGWERT:
62
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS08
REACH - UFI-Nummer:
6XHU-T0JK-R90A-NJ88
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
7305.00
REACH - Flammpunkt °C:
62
REACH - H-Sätze:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, holzimprägnierung, Holzbearbeitung, Holzöle, Holzpflege, Holzschutz, Imprägnieröl, Imprägnieröle, Öl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 43,21*
€ 56,79*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 43,55*
€ 56,84*
1 Tag
29
2
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 58,85*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 46,16*
€ 60,67*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 48,50*
€ 65,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,616* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.