Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselreiniger 1l Dose MEYER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355811
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     4600.0001.005
EAN/GTIN:
     4002845460229
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselreiniger
pinselreiniger
wasserklar · geruchsarm · löst hervorragend frische Farben und Lacke sowie Öle, Fette, Teerprodukte usw. · bildet mit Wasser in allen Mischungsverhältnissen eine stabile Emulsion · zum Reinigen von Pinseln, Bürsten, Rollen, Händen, Kleidung und Böden sowie Werkzeugen, Maschinen und Motoren Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
MEYER
VERORDNUNGWERT:
3
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - Flammpunkt °C:
47
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - UFI-Nummer:
VC60-M0VY-E001-SH98
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Farbe oder Farbzubehörstoffe
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1263
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunstharzverdünner, Kunstharzverdünnungen, Nitro-Verdünner, Nitroverdünnungen, Reiniger, Reinigung, Verdünnung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
6
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 5,95*
Lager 4BULW
40
6
€ 5,59*
ab € 4,38*
€ 5,98*
6 Tage
56
6
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,09*
3 Tage
56
6
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 6,38*
5 Tage
56
6
€ 8,90*
ab € 5,00*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.