Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift reinweiss ma RAL 9010 12 ml Stift DUPLI-COLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000363035
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     677267
EAN/GTIN:
     4048500677267
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
acryl-lackspray ral 9010
Acryl-Lack für Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 12ml · Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
matt
Farbe:
reinweiss
RAL:
9010
Marke:
DUPLI-COLOR
VERORDNUNGWERT:
3
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
6.40
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Flammpunkt °C:
27
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Gefahrgut - Bezeichnung:
Farbe oder Farbzubehörstoffe
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Achtung
Entzündlich:
ja
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1263
Gefahrgut - Klasse:
3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl lackspray, lackstift 12 ml, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,21*
2 Tage
35
30
€ 5,45*
ab € 3,31*
€ 4,24*
2 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,25*
Lager 4BULW
nicht lagernd
30
€ 5,59*
ab € 3,50*
€ 4,45*
6 Tage
35
30
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 133,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
677144
ab € 3,27*
Ähnlich
European Aerosols
677229
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677236
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.