| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000363071 Herst.-Nr.: 741432 EAN/GTIN: 4048500741432 |
| | | |
|
| | |
| hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Glanzgrad: | seidenmatt | Farbe: | graualuminium | RAL: | 9007 | Marke: | DUPLI-COLOR | VERORDNUNGWERT: | 278.20 | VERORDNUNGNAME: | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die | Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen: | X | Gefahrgut - N.A.G Komponenten: | Aerosol | REACH - H-Sätze: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng | REACH - Signalwörter: | Gefahr | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 | Faktor: | 3 | Gefahrgut - Klasse: | 2 | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 278.20 | Druckgaspackungen: | ja | Gefahrgut - Bezeichnung: | Druckgaspackungen | Gefahrgut - Klassifizierungscode: | 5F | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode: | D | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 2B | REACH - Gefahrstoff: | ja | Gefahrgut - Beförderungskategorie: | 2 | Gefahrgut - Gefahrzettel: | 2.1 | Gefahrgut - UN-Nummer: | UN1950 | REACH - Gefahrenpiktogramm: | GHS02 | GHS07 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, buntlack seidenmatt, buntlack, buntlack 400ml, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,31* | € 4,59* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,33* | € 4,61* | | | | Lager 4BULW | | | | 6 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,40* | € 4,70* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,34* | € 4,77* | | | | | 2 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,31* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|