Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbeizer transp.400ml Spraydose DUPLI-COLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000363073
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     478345
EAN/GTIN:
     4048500478345
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
Acryl-Lackspray
Lackspray
hochwirksames Abbeizspray · entfernt alte Lackschichten auf Stein, Beton, Mauerwerk, Asphalt, Metall und Holz · Gel-Struktur, haftet auch an senkrechten Flächen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Marke:
DUPLI-COLOR
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Grundpreisverordnung - grundpreispflichtig:
X
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
2
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abbeizer, Beize, Lackabbeizer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
6
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 11,77*
1 Tag
42
6
€ 5,45*
ab € 9,03*
€ 11,82*
Lager 4BULW
26
6
€ 5,59*
ab € 9,18*
€ 12,05*
6 Tage
36
6
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 12,86*
1 Tag
42
6
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.