Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Zurrgurt DIN 12195-2 L.6m B.35mm m.Ratsche LC U 2000 daN DOLEZYCH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-4000365004
Hersteller:
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
Herst.-Nr.:
11-16352000-006000-030
EAN/GTIN:
4032378222629
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig · grün · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
6 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
2000 daN
Breite:
35 mm
Marke:
DOLEZYCH
... >
Allgemeiner Industriebedarf
>
Zurrgurte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
spanngurt 1-teilig 6m 35mm
,
ratschenzurrgurt
,
ratschenzurrgurte 1-teilig
,
Ratschen-Zurrgurte
,
Spanngurt
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
1 Tag
607
1
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,49*
Lager 2478
1 Tag
423
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,56*
Lager 1690
3 Tage
278
1
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,74*
Lager 4BULW
1 Tag
260
1
€ 5,59*
ab € 5,49*
€ 7,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,66*
€ 8,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.35mm m.Ratsche LC U 2000 daN PROMAT
PROMAT
4000365088
ab € 3,55*
Ähnlich
Zurrgurt DIN 12195-2 L.8m B.35mm m.Ratsche LC U 2000 daN DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-008000-030
ab € 5,61*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN 2 St./Set
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-42250213-001
ab € 3,20*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-004000-030
ab € 3,61*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 700 daN
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-004000-031
ab € 1,80*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.5m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-005000-030
ab € 3,75*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.5m B.50mm m.Ratsche LC U 3000 daN
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16503000-005000-030
ab € 7,63*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-006000-030
ab € 4,16*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.25mm m.Ratsche LC U 700 daN
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-006000-031
ab € 2,34*
Ähnlich
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.50mm m.Ratsche+Rahmenh.LC U 4000 daN DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-006000-001
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen