Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.35mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 2000 daN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000365091
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365091
EAN/GTIN:
     4015448714750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C · Festende: 0,4 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
2000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
1000 daN
Vorspannkraft STF:
240 daN
Breite:
35 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
406
1
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,01*
3 Tage
240
1
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 10,29*
Lager 4BULW
225
1
€ 5,59*
ab € 7,64*
€ 10,35*
1 Tag
321
1
€ 6,80*
ab € 7,81*
€ 10,58*
2 Tage
321
1
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365095
ab € 13,55*
Ähnlich
PROMAT
4000365092
ab € 5,98*
Ähnlich
PROMAT
4000365090
ab € 4,89*
Ähnlich
PROMAT
4000365096
ab € 7,95*
Ähnlich
PROMAT
4000365098
ab € 8,68*
Ähnlich
PROMAT
4000365094
ab € 12,54*
Ähnlich
PROMAT
4000365093
ab € 7,85*
Ähnlich
PROMAT
4000365097
ab € 8,86*
Ähnlich
PROMAT
4000365099
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.