Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.2,6m B.35mm m.Handh.+Fingerwirbelh. LC U 3000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000365480
Herst.-Nr.:
     11-26351535-002600-001
EAN/GTIN:
     4032378222254
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · Zurrgurt zur Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Fahrzeugtransportern gemäß VDI 2700 · Festende 0,15 m / Losende 2,45 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Handhebel + Fingerwirbelhaken
Länge:
2,6 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
3000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
1500 daN
Vorspannkraft STF:
330 daN
Breite:
35 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, dolezych spanngurt 35mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 35 mm, Gurtcontroller, PKW-Zurrgurte, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 22,32*
1 Tag
86
1
€ 5,45*
ab € 17,08*
€ 22,42*
Lager 4BULW
61
1
€ 5,59*
ab € 18,04*
€ 23,69*
1 Tag
86
4
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 24,12*
6 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 18,91*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpanSet
D078531
ab € 9,65*
Sonstiges
SpanSet
D078532
ab € 16,18*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-004000-001
ab € 14,51*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-004000-001
ab € 58,19*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-006000-001
ab € 15,64*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-006000-001
ab € 17,64*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-006000-001
ab € 74,67*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-008000-001
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.