Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TensionController L.1m B.35mm f.PKW-Zurrgurte 35mm Gurtband LC U DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000365481
Herst.-Nr.:
     42-06359996-001000-001
EAN/GTIN:
     4032378624607
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
für PKW-Zurrgurte mit einer Gurtbreite von 35 mm · verhindert das Abrutschen des Sicherungssystems vom Reifen und garantiert eine optimale Übertragung der aufgebrachten Vorspannkraft Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
für PKW-Zurrgurte 35 mm Gurtband
Länge:
1 m
Breite:
35 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, dolezych spanngurt 35mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurt 1m, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,72*
€ 10,70*
1 Tag
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 11,12*
1
€ 5,00*
ab € 10,80*
€ 14,86*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 15,53*
€ 20,88*
51 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.