Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Fusion Flexweave Work Gr.44 schwarz/lindgrün S1PSRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374034
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB1073S1P-44
EAN/GTIN:
     0690774497962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Ultraknit and Flexweave™, für leichte, dauerhafte Unterstützung mit Atmungsaktivität und Stärke · Futter: feuchtigskeitstransportierendes Nylonnetz · Einlegesohle: herausnehmbares Fußbett EVA Cushion · Floatride Energy Foam Zwischensohle – metallfrei, flexibel, belastbar und erstklassige Dämpfung · rutschfeste Gummilaufsohle · Composite Zehenschutzkappe · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/lindgrün
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Material:
Ultraknit und Flexweave™
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Fusion Flexweave Safety
Marke:
REEBOK
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 109,14*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 92,64*
€ 109,24*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 109,70*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 94,50*
€ 111,39*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 91,83*
€ 112,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,39*
€ 132,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,26*
€ 132,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,49*
€ 124,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,63*
€ 120,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,50*
€ 112,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 94,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.