| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000375041 Herst.-Nr.: 50008-20-48 EAN/GTIN: 4030646051940 |
| |
|
| | |
| 85% Baumwolle / 15% Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · 2 Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 550g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 48 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,10* | € 75,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,47* | € 75,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 61,28* | € 75,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,74* | € 75,99* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 65,07* | € 79,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|