| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000378381 Herst.-Nr.: 2121-2 EAN/GTIN: 4025888232240 |
| | |
|
| | |
| Material: 100% Polyester (PVC-Beschichtung) · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · farblich abgestimmter Frontreißverschluss · Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patten Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | L | Marke: | CRAFTLAND | Material: | 100% Polyester, PVC-Beschichtung | PSA-Kategorie: | I | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,99* | € 10,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,10* | € 10,75* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,07* | € 10,76* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,29* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|